KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:10Ω 、 定格電力:2W 、 組成:巻線型 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:BWR 、 ケーススタイル:同軸ファン 、 温度係数:±100ppm/K 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:18 x 6.3 x 6.3mm 、 長さ:18mm 、 奥行き:6.3mm 、 高さ:6.3mm 、 動作温度 Max:+155℃ 注文コード49390688 品番BWR2C10R0F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,497
販売価格(税別)
2,270
この商品は仕様56種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:10Ω 、 定格電力:2W 、 組成:巻線型 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:BWR 、 ケーススタイル:同軸ファン 、 温度係数:±100ppm/K 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:18 x 6.3 x 6.3mm 、 長さ:18mm 、 奥行き:6.3mm 、 高さ:6.3mm 、 動作温度 Max:+155℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする