KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
抵抗:10Ω●定格電力:3W●許容差:±1%●テクノロジー:セラミック●軸 / 放射状:アキシャル●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:22 x 8 x 8mm●長さ:22mm●奥行き:8mm●高さ:8mm●最小温度係数:-100ppm/K
注文コード
49390697
品番
BWR3C10R0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10Ω●定格電力:3W●許容差:±1%●テクノロジー:セラミック●軸 / 放射状:アキシャル●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:22 x 8 x 8mm●長さ:22mm●奥行き:8mm●高さ:8mm●最小温度係数:-100ppm/K