KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:1Ω 、 定格電力:10W 、 許容差:±1% 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:BWR 、 ケーススタイル:同軸ファン 、 温度係数:±100ppm/K 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:48 x 9.5 x 9.5mm 、 長さ:48mm 、 奥行き:9.5mm 、 高さ:9.5mm 、 動作温度 Max:+155℃
注文コード
49390803
品番
BWR10C1R00F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:1Ω 、 定格電力:10W 、 許容差:±1% 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:BWR 、 ケーススタイル:同軸ファン 、 温度係数:±100ppm/K 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:48 x 9.5 x 9.5mm 、 長さ:48mm 、 奥行き:9.5mm 、 高さ:9.5mm 、 動作温度 Max:+155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応