KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 巻線抵抗器 BWRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
抵抗:1Ω●定格電力:15W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:48 x 12.5 x 12.5mm●長さ:48mm●奥行き:12.5mm●高さ:12.5mm●最小温度係数:-100ppm/K
注文コード
49390828
品番
BWR15C1R00F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:1Ω●定格電力:15W●組成:巻線型●テクノロジー:セラミック●シリーズ:BWR●ケーススタイル:同軸ファン●温度係数:±100ppm/K●終端スタイル:はんだ●寸法:48 x 12.5 x 12.5mm●長さ:48mm●奥行き:12.5mm●高さ:12.5mm●最小温度係数:-100ppm/K
RoHS指令(10物質対応)
対応