KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 金属板抵抗器 BPRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
抵抗:10mΩ 、 定格電力:5W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:BPR 、 ケーススタイル:ラジアル 、 温度係数:±350ppm/℃ 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:14 x 5 x 18mm 、 長さ:14mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:18mm 、 リードピッチ:9mm
注文コード
49391099
品番
BPR58C10LJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10mΩ 、 定格電力:5W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:セラミック 、 シリーズ:BPR 、 ケーススタイル:ラジアル 、 温度係数:±350ppm/℃ 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:14 x 5 x 18mm 、 長さ:14mm 、 奥行き:5mm 、 高さ:18mm 、 リードピッチ:9mm