内容量1袋(50個)
仕様抵抗:39kΩ 、 定格電力:0.5W 、 許容差:±1% 、 テクノロジー:金属皮膜 、 シリーズ:MFS 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:±50ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:2.3 (Dia.) x 7.1mm 、 長さ:7.1mm 、 直径:2.3mm 、 最小温度係数:-50ppm/℃ 、 UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
注文コード49391169
品番MFS1/2CCT52A3902F