画像準備中

KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX1/2シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様抵抗:390mΩ 、 定格電力:0.5W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:2.5 (Dia.) x 7.1mm 、 長さ:7.1mm 、 直径:2.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 MOSX1/2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 注文コード49391248 品番MOSX1/2CT52AR39J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:390mΩ 、 定格電力:0.5W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:金属酸化物 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±300ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:2.5 (Dia.) x 7.1mm 、 長さ:7.1mm 、 直径:2.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 MOSX1/2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする