KOA 金属皮膜抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 仕様抵抗:220mΩ 、 パッケージ/ケース:0612 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.75W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:0.6mm 、 シリーズ:WK73S 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:セラミック 注文コード49391494 品番WK73S2BTTDR220F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様・内容量392種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:220mΩ 、 パッケージ/ケース:0612 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.75W 、 温度係数:±200ppm/℃ 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:0.6mm 、 シリーズ:WK73S 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:セラミック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3298:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする