KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 厚膜チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
抵抗:100kΩ 、 パッケージ/ケース:0201 、 許容差:±5% 、 定格電力:0.05W 、 温度係数:±200ppm/K 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.23 、 シリーズ:RK73B 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド
注文コード
49395213
品番
RK73B1HTTC104J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
93
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100kΩ 、 パッケージ/ケース:0201 、 許容差:±5% 、 定格電力:0.05W 、 温度係数:±200ppm/K 、 テクノロジー:厚膜 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.23 、 シリーズ:RK73B 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド
RoHS指令(10物質対応)
対応