内容量1袋(50個)
仕様抵抗:30kΩ 、 パッケージ/ケース:1210 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.5W 、 温度係数:±100ppm/K 、 テクノロジー:厚膜 、 寸法:3.2 x 2.6 x 0.55mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:2.6mm 、 高さ:0.6mm 、 シリーズ:RK73H 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:モールド 、 AEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属
注文コード49395624
品番RK73H2ETTD3002F