画像準備中

KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様抵抗:18Ω 、 定格電力:0.25W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:カーボンフィルム 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:-450 → +350ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:2.3 (Dia.) x 7.1mm 、 長さ:7.1mm 、 直径:2.3mm 、 最小温度係数:-450ppm/℃ 、 炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 注文コード49398257 品番CF1/4C180J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:18Ω 、 定格電力:0.25W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:カーボンフィルム 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:-450 → +350ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:2.3 (Dia.) x 7.1mm 、 長さ:7.1mm 、 直径:2.3mm 、 最小温度係数:-450ppm/℃ 、 炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする