内容量1袋(100個)
仕様抵抗:390Ω 、 定格電力:0.25W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:カーボンフィルム 、 シリーズ:CF 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:-450 → +350ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:2.3 (Dia.) x 7.1mm 、 長さ:7.1mm 、 直径:2.3mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム
注文コード49398318
品番CF1/4C391J