内容量1袋(50個)
仕様抵抗:1.5MΩ 、 定格電力:0.5W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:カーボンフィルム 、 シリーズ:CF 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:-1000 → 0ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:2.85 (Dia.) x 7.1mm 、 長さ:7.1mm 、 直径:2.85mm 、 最小温度係数:-1000ppm/℃ 、 炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。
注文コード49398354
品番CFS1/2CT52A155J