CFS1/2CT52A124J KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ KOA 49398379

KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様抵抗:120kΩ 、 定格電力:0.5W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:カーボンフィルム 、 シリーズ:CF 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:-700 → 0ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:2.85 (Dia.) x 7.1mm 、 長さ:7.1mm 、 直径:2.85mm 、 最小温度係数:-700ppm/℃ 、 炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。 注文コード49398379 品番CFS1/2CT52A124J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様26種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:120kΩ 、 定格電力:0.5W 、 許容差:±5% 、 テクノロジー:カーボンフィルム 、 シリーズ:CF 、 ケーススタイル:セラミック 、 温度係数:-700 → 0ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:2.85 (Dia.) x 7.1mm 、 長さ:7.1mm 、 直径:2.85mm 、 最小温度係数:-700ppm/℃ 、 炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする