KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 抵抗アレイ(集合抵抗)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
抵抗:100kΩ●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:0402●終端スタイル:Convex SMT●許容差:±5%●自動車規格:AEC-Q200●1素子当りの定格電力:0.063W●回路図:ISOL●長さ:2mm●奥行き:1mm●高さ:0.35●寸法:2 x 1 x 0.35mm●シリーズ:CNK●端子数:8
注文コード
49398704
品番
CN1E4KTTD104J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
221
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100kΩ●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:0402●終端スタイル:Convex SMT●許容差:±5%●自動車規格:AEC-Q200●1素子当りの定格電力:0.063W●回路図:ISOL●長さ:2mm●奥行き:1mm●高さ:0.35●寸法:2 x 1 x 0.35mm●シリーズ:CNK●端子数:8
RoHS指令(10物質対応)
対応