KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 抵抗アレイ(集合抵抗)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
仕様
抵抗:100Ω 、 抵抗器の数:10 、 パッケージ/ケース:1206 、 終端スタイル:Concave SMT 、 許容差:±5% 、 1素子当りの定格電力:0.05W 、 回路図:BUS 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.55 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.55mm 、 シリーズ:CND 、 温度係数:±200ppm/℃
注文コード
49398808
品番
CND1J10YTTD101J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
221
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100Ω 、 抵抗器の数:10 、 パッケージ/ケース:1206 、 終端スタイル:Concave SMT 、 許容差:±5% 、 1素子当りの定格電力:0.05W 、 回路図:BUS 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.55 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.55mm 、 シリーズ:CND 、 温度係数:±200ppm/℃