CN2B8TTE101J KOA 抵抗アレイ(集合抵抗) KOA 49398966

KOA 抵抗アレイ(集合抵抗)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 仕様抵抗:100Ω 、 抵抗器の数:8 、 パッケージ/ケース:1206 、 終端スタイル:Concave SMT 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 1素子当りの定格電力:0.125W 、 回路図:ISOL 、 長さ:10.16mm 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:0.6 、 寸法:10.16 x 3.2 x 0.6mm 、 シリーズ:CN 、 温度係数:±200ppm/℃ 注文コード49398966 品番CN2B8TTE101J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量221種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:100Ω 、 抵抗器の数:8 、 パッケージ/ケース:1206 、 終端スタイル:Concave SMT 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 1素子当りの定格電力:0.125W 、 回路図:ISOL 、 長さ:10.16mm 、 奥行き:3.2mm 、 高さ:0.6 、 寸法:10.16 x 3.2 x 0.6mm 、 シリーズ:CN 、 温度係数:±200ppm/℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
保守基板

探していたKOA抵抗アレイの廃止品の在庫が有って助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする