KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 抵抗アレイ(集合抵抗)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
抵抗:100Ω●抵抗器の数:8●パッケージ/ケース:1206●終端スタイル:Concave SMT●許容差:±5%●自動車規格:AEC-Q200●1素子当りの定格電力:0.125W●回路図:ISOL●長さ:10.16mm●奥行き:3.2mm●高さ:0.6●寸法:10.16 x 3.2 x 0.6mm●シリーズ:CN●端子数:16
注文コード
49398975
品番
CN2B8TTE101J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
221
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100Ω●抵抗器の数:8●パッケージ/ケース:1206●終端スタイル:Concave SMT●許容差:±5%●自動車規格:AEC-Q200●1素子当りの定格電力:0.125W●回路図:ISOL●長さ:10.16mm●奥行き:3.2mm●高さ:0.6●寸法:10.16 x 3.2 x 0.6mm●シリーズ:CN●端子数:16
RoHS指令(10物質対応)
対応