KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 抵抗アレイ(集合抵抗)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
抵抗:100Ω●抵抗器の数:8●パッケージ/ケース:0603●終端スタイル:Concave SMT●許容差:±5%●自動車規格:AEC-Q200●1素子当りの定格電力:0.063W●回路図:ISOL●長さ:6.4mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.6●寸法:6.4 x 1.6 x 0.6mm●シリーズ:CN●端子数:16
注文コード
49398984
品番
CN1J8TTE101J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
221
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:100Ω●抵抗器の数:8●パッケージ/ケース:0603●終端スタイル:Concave SMT●許容差:±5%●自動車規格:AEC-Q200●1素子当りの定格電力:0.063W●回路図:ISOL●長さ:6.4mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.6●寸法:6.4 x 1.6 x 0.6mm●シリーズ:CN●端子数:16
RoHS指令(10物質対応)
対応