KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 抵抗アレイ(集合抵抗)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
抵抗:470Ω 、 抵抗器の数:4 、 パッケージ/ケース:1206 、 終端スタイル:Convex SMT 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 1素子当りの定格電力:0.063W 、 回路図:ISOL 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.5 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.5mm 、 シリーズ:CNA 、 温度係数:±200ppm/℃
注文コード
49400506
品番
CN1J4ATTD471J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
221
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:470Ω 、 抵抗器の数:4 、 パッケージ/ケース:1206 、 終端スタイル:Convex SMT 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 1素子当りの定格電力:0.063W 、 回路図:ISOL 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.5 、 寸法:3.2 x 1.6 x 0.5mm 、 シリーズ:CNA 、 温度係数:±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応