KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 抵抗アレイ(集合抵抗)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
抵抗:47Ω 、 抵抗器の数:4 、 パッケージ/ケース:0402 、 終端スタイル:Concave SMT 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 1素子当りの定格電力:0.063W 、 回路図:ISOL 、 長さ:2mm 、 奥行き:1mm 、 高さ:0.45 、 寸法:2 x 1 x 0.45mm 、 シリーズ:CN 、 温度係数:±200ppm/℃
注文コード
49400664
品番
CN1E4TTD470J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
仕様・内容量
が
221
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:47Ω 、 抵抗器の数:4 、 パッケージ/ケース:0402 、 終端スタイル:Concave SMT 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 1素子当りの定格電力:0.063W 、 回路図:ISOL 、 長さ:2mm 、 奥行き:1mm 、 高さ:0.45 、 寸法:2 x 1 x 0.45mm 、 シリーズ:CN 、 温度係数:±200ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応