KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 電流検出用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
仕様
抵抗:500μΩ 、 パッケージ/ケース:2725 、 許容差:±1% 、 定格電力:10W 、 温度係数:±50ppm/℃ 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:6.9mm 、 奥行き:6.6mm 、 高さ:3.05mm 、 シリーズ:PSG4 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 最小温度係数:-50ppm/℃
注文コード
49400856
品番
PSG4NTEBL500F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:500μΩ 、 パッケージ/ケース:2725 、 許容差:±1% 、 定格電力:10W 、 温度係数:±50ppm/℃ 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:6.9mm 、 奥行き:6.6mm 、 高さ:3.05mm 、 シリーズ:PSG4 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 最小温度係数:-50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応