KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 電流検出用チップ抵抗器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
抵抗:2mΩ 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:±75ppm/℃ 、 テクノロジー:金属板 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:0.6mm 、 シリーズ:TLR-2H 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 ケーススタイル:メタル
注文コード
49400917
品番
TLR2HDTE2L00F75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:2mΩ 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:±75ppm/℃ 、 テクノロジー:金属板 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:5mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:0.6mm 、 シリーズ:TLR-2H 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 ケーススタイル:メタル