KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 面実装抵抗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
抵抗:500μΩ 、 パッケージ/ケース:0402 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:金属板 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.4mm 、 シリーズ:TLRZ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 最小温度係数:-100ppm/K
注文コード
49401328
品番
TLRZ1ETTB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:500μΩ 、 パッケージ/ケース:0402 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:金属板 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.4mm 、 シリーズ:TLRZ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 最小温度係数:-100ppm/K