KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 面実装抵抗
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
仕様
抵抗:200μΩ 、 パッケージ/ケース:0805 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:金属板 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:TLRZ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 最小温度係数:-100ppm/K
注文コード
49401407
品番
TLRZ2ATTD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
仕様・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:200μΩ 、 パッケージ/ケース:0805 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:金属板 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:TLRZ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+170℃ 、 最小温度係数:-100ppm/K