KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 能動部品
KOAの 集積回路(IC)
KOA 面実装抵抗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
抵抗:10mΩ 、 パッケージ/ケース:4527 、 許容差:±1% 、 定格電力:2W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:難燃性 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:11.5mm 、 奥行き:7mm 、 高さ:2.5mm 、 シリーズ:SL2 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 最大温度係数:+100ppm/℃
注文コード
49401434
品番
SL2TTE10L0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:10mΩ 、 パッケージ/ケース:4527 、 許容差:±1% 、 定格電力:2W 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 テクノロジー:難燃性 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:11.5mm 、 奥行き:7mm 、 高さ:2.5mm 、 シリーズ:SL2 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 最大温度係数:+100ppm/℃