内容量1セット(1個)
仕様抵抗:25 mΩ, 50 mΩ, 10 → 27 mΩ, 30 → 100 mΩ 、 パッケージ/ケース:1206 、 許容差:±1% 、 定格電力:0.5 W, 0.75 W 、 温度係数:±250ppm/℃ 、 自動車規格:AEC-Q200 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:0.6mm 、 シリーズ:UR73V 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 ケーススタイル:セラミック
注文コード49401459
品番UR73V2BT-KIT1