ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
スーパーシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49401862
品番
355-41
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
大型で高い訴求力があります。
色鮮やかな表示で、遠くからでもよく目立ちます。
一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしても利用可能。
イラストタイプや、スローガンタイプを並べて設置可能です。
文字内容
最大積載荷重1スパン 250kg
取付方式
ハトメ
材質
ビニールターポリン
付属品
50cmヒモ12本
仕様
イラスト
厚さ(mm)
0.41
寸法(mm)
900×850
ハトメ数
12