ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
スーパーシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
安全帯使用
注文コード
49401923
品番
355-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
文字内容
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
大型で高い訴求力があります。
色鮮やかな表示で、遠くからでもよく目立ちます。
一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしても利用可能。
イラストタイプや、スローガンタイプを並べて設置可能です。
文字内容
安全帯使用
取付方式
ハトメ
材質
ビニールターポリン
付属品
50cmヒモ12本
仕様
イラスト
厚さ(mm)
0.41
寸法(mm)
900×850
ハトメ数
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49401923
355-43
53897753
355-43A
スーパーシートイラスト墜落制止用器具使用
ユニット
1枚
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)