仕様●南京錠受け:あり
長さ(mm)-
幅(mm)-
タイプS2
寸法-
取付方式パネル
極数3
シリーズ-
定格電圧(V)AC1000
深さ(mm)-
最大電流(A)160
補助接点-
ハンドル色-
接続端子ボルト端子
インパルス電圧(V)8000
過電圧保護カテゴリー:III
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ種類KG161
ターミナルタイプワイヤリード
電気フェーズ3
許容入力(kW)55
材質(シェル)-
材質(接点)シルバー
最大動作温度(℃)55
通常の状態の構成-
IP評価IP65