ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ付属品
ハゼットの ユニバーサルジョイント
インパクトボールジョイント
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49403698
品番
1006S
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
エア・電動インパクトレンチ用のボールジョイントです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
差込角(mm)
19.0
全長(mm)
99
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
トラスコ品番
817-9708
材質
専用クロームバナジューム
質量(g)
654