ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ付属品
ハゼットの ソケットアダプター
アダプター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49403707
品番
1007S-1
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
差込角(mm)
凹19.0凸9.5
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
トラスコ品番
817-9709
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
55
質量(g)
326