仕様断面積:0.38 mm2 、 シース色:赤 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG 、 断熱材:ETFE 、 コアストランド:7 / 0.25 mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 使用温度範囲:-55 → +150 ℃ 、 長さ:250m 、 外径:1.1mm 、 許容電圧:600 V ac、850 V dc 、 燃焼挙動:難燃性 、 ケーブル形状:ワイヤ / シングルコア 、 IEC60332-1、IEC60332-3、NF C93 524、MIL W22759/18又は16. CAE KU01 ETFEワイヤ. KUワイヤ製品は、中型の電気機器の内部配線に使用できるフレキシブルハーモナイズドケーブルです。. 特長及び利点 ; 酸、油、炭化水素、溶剤、及びかびに対する耐性あり ; RoHS ; 耐火難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応