KU01 ETFE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(250m) 注文コード49403753 品番KU0122BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様断面積:0.38 mm2 、 シース色:白 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG 、 断熱材:ETFE 、 コアストランド:7 / 0.25 mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 使用温度範囲:-55 → +150 ℃ 、 長さ:250m 、 外径:1.1mm 、 許容電圧:600 V ac、850 V dc 、 燃焼挙動:難燃性 、 タイプ:KU 、 IEC60332-1、IEC60332-3、NF C93 524、MIL W22759/18又は16. CAE KU01 ETFEワイヤ. KUワイヤ製品は、中型の電気機器の内部配線に使用できるフレキシブルハーモナイズドケーブルです。. 特長及び利点 ; 酸、油、炭化水素、溶剤、及びかびに対する耐性あり ; RoHS ; 耐火難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする