ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49403935 品番1100Z
参考基準価格(税別)¥626,100 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

産業機械・大型車両・建設機械整備に適しています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求したヘビーユースに耐え得るソケットです。
軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く作業性を向上させます。

差込角(mm)25.4 用途産業機械・大型車両・建設機械整備など トラスコ品番584-3898 セット内容17点 質量(kg)35.9 ハンドル内容ラチェットヘッド(1116)、ハンドルバー(700mm)、スライドヘッド、エクステンションバー(200、400mm)、ユニバーサルジョイント ソケット形状12角

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする