※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ付属品
ハゼットの エクステンションバー
インパクト用エクステンション
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49403953
品番
1105S-13
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
330
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
トラスコ品番
817-9733
材質
専用クロームバナジューム
質量(kg)
2