ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ付属品
ハゼットの ソケットアダプター
インパクト用アダプター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49403987
品番
1107S
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
差込角(mm)
凹25.4凸19.0
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに
トラスコ品番
817-9736
材質
専用クロームバナジューム
全長(mm)
70
質量(g)
575