ツールトロリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49404032 品番166C
参考基準価格(税別)¥297,300 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

常設、車載、出張作業にも対応可能な3段+天板が付いた伸縮タイプのツールボックスです。
2本のポールは折りたたみ式です。
収納時の開放防止ロック用南京錠付です。
キャスターの動きがスムーズで、移動にストレスを感じさせません。
ポールとキャスターは組立となります。

段数4 キャスター固定Φ150mm(2個)、自在Φ125mm(2個) ブルー トラスコ品番783-2966 材質スチール 質量(kg)27.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)725×398×1002(647) 支柱径(Φmm)33 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×398×1002

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする