ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの 絶縁プライヤ
VDE絶縁フラットノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49404127
品番
1816VDE-22
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1000V絶縁工具です。
平で長いジョーはワイヤーをしっかり掴みます。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
全長(mm)
160
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番
825-2566
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
135