商品レビューを投稿する内容量1個仕様接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●リセット方法:リセットなし●電源電圧:100 → 130 V ac●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:4 mm●重量:65g●UL / C-UL認定. 時間 / パルス複合メータ - HC77. このHC 77カウンタはアワーメータと積算カウンタを複合 これらの製品は、同時に制御することも、個別に制御することもできます。 これらのパネル取り付けカウンタは取り付け奥行きが小さいので、異なる分野の用途に使用できます。. オン / オフのタイミングと合計時間をカウント タイマの表示範囲: 99999.99時間 積算カウンタの表示範囲: 9999999 優れた耐衝撃性 停電時でもデータを保持 長寿命 IP52保護クラス(前面). 用途:. 一般的な計数 測定システム向けのサービス間隔 小型の電化製品 UVランプ 車載のディスプレイパネル注文コード49404128品番3.550.401.074
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,694販売価格(税別)