※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの 絶縁プライヤ
VDE絶縁ロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49404136
品番
1841AVDE-22
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1000V絶縁工具です。
電気作業に幅広く対応する形状です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
全長(mm)
160
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番
825-2567
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)
165