ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー(軸用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
49404224
品番
1845B-19
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
172
軸穴種別
軸用
トラスコ品番
584-4070
質量(g)
117
爪形状
曲爪
爪先端径(Φmm)
1.8
用途
スナップリング、ロックリングの着脱に
仕様
ばね付
材質
専用特殊鋼
リング使用範囲(mm)
19〜60