スナップリングプライヤー(穴用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49404276 品番 1845D-12
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)133 軸穴種別穴用 トラスコ品番584-4126 質量(g)51 爪形状曲爪 爪先端径(Φmm)1.3 用途スナップリング、ロックリングの着脱に 仕様ばね付 材質専用特殊鋼 リング使用範囲(mm)12〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする