※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの ペンチ
ハゼットの 絶縁ペンチ
VDE絶縁ペンチ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
49404303
品番
1850VDE-22
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1000V絶縁工具です。
先端がスリムな設計で適応力の高いペンチです。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
全長(mm)
160
用途
電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番
825-2570
材質
専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂製
質量(g)
222