※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの 六角棒レンチ
ハゼットの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49404443
品番
2100-06
参考基準価格(税別)
¥936
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
対辺寸法(mm)
6.0
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
トラスコ品番
828-0588
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
96.0
質量(g)
30
先端形状
六角
首下長(mm)
32
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
M12・M14
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M10