※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)1/2 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)7/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4" 注文コード49404574 品番2100A-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。

対辺寸法(inch)1/2 用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど トラスコ品番828-0604 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)144.5 質量(g)192 先端形状六角 首下長(mm)50.0 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8" 適合ねじサイズ(止ねじ)7/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする