※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
対辺寸法(inch)3/32
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5
適合ねじサイズ(止ねじ)#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
注文コード49404617
品番2100A-3/32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど33種類から選べます
他の種類を見る
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。