※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
対辺寸法(inch)3/8
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
注文コード49404635
品番2100A-3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど33種類から選べます
他の種類を見る
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。