※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(inch)5/8 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4" 適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1" 注文コード49404678 品番2100A-5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,130
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。

対辺寸法(inch)5/8 用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど トラスコ品番828-0614 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)176.0 質量(g)368 先端形状六角 首下長(mm)60.0 サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4" 適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする