※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの 六角棒レンチ
ハゼットの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
49404696
品番
2100A/7R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途
一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
仕様
キーリングホルダ付
トラスコ品番
828-0616
セット内容
3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
163
先端形状
六角
サイズ規格
インチ